KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 接着剤
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 瞬間接着剤
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 多用途瞬間接着剤
アルテコ瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
01309053
品番
84-7038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。
保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。
主な用途
金属、ゴム、硬質プラスチック
タイプ
アルテコ712
容量(g)
20
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ