※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1013 Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01352487 1013 Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01352487

Kシリーズ 圧縮コイルばね

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由高(mm)7.0 注文コード01352487 品番1013
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は自由高・内容量など231種類から選べます 他の種類を見る

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。

ばねの種類圧縮コイルばね 自由高(mm)7.0 外径(Φmm)3.0 線径(Φmm)0.23 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし ばね定数(N/mm)0.2352 許容荷重(N)0.98 総巻数(巻)6.75 密着高さ(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容荷重時高さ(mm)2.83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01353205
2019-07-11
用途:
機械部品の劣化した物の交換
有限会社松本紙器製作所 様 (製造業)

使用上全く問題ありません。
種類も多くベストなものが見つかり大変満足しております。

対象商品:
01354203
2017-11-20
用途:
ラジコンの修理に使用
サービス業

既にメーカー廃番のバネが壊れたため頼んでみました。予想通りのバネだったので大満足です。

対象商品:
01354657
2017-01-08
用途:
機械のメンテナンス作業
農・林・水産業

思った通りの圧縮で、力のかかり具合が良い。
弱くもなく、強くもなく、丁度良い。

対象商品:
01354526
2019-04-30
用途:
バイクの秘密の改造用(笑)
鈴山自動車板金塗装 様

フロントサスの追従性向上の為に(笑)
一本目なのであと何本買わないといけないか分からないのでやや満で。

対象商品:
01353108
2016-08-16
用途:
簡単な半導体装置のT部品
有限会社小倉技研 様

昔より、セットも購入していたほどです。便利ですよね。最近は仕様に応じた強度計算までしてくれるとあっては、この価格は仕方ないでしょうね。今は、ばね計算等出来るひとはいるのかなあ。

対象商品:
01352794
2016-08-18
用途:
お客様からのご依頼
サザレストン株式会社 様

言うことありません。納期は早いです。助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする