曜日別特売
1217 Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01354526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1217 Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01354526
1217 Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01354526

Kシリーズ 圧縮コイルばね

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(2個)自由高(mm)75.0注文コード01354526品番1217
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。

ばねの種類圧縮コイルばね自由高(mm)75.0外径(Φmm)28.0線径(Φmm)2.60材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばね定数(N/mm)2.8126許容荷重(N)110.74総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)26.0RoHS指令(10物質対応)対応許容荷重時高さ(mm)35.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01353205
2019-07-11
用途: 機械部品の劣化した物の交換
有限会社松本紙器製作所製造業

使用上全く問題ありません。
種類も多くベストなものが見つかり大変満足しております。

対象商品 : 01354203
2017-11-20
用途: ラジコンの修理に使用
サービス業

既にメーカー廃番のバネが壊れたため頼んでみました。予想通りのバネだったので大満足です。

対象商品 : 01354657
2017-01-08
用途: 機械のメンテナンス作業
農・林・水産業

思った通りの圧縮で、力のかかり具合が良い。
弱くもなく、強くもなく、丁度良い。

対象商品 : 01354526
2019-04-30
用途: バイクの秘密の改造用(笑)
鈴山自動車板金塗装

フロントサスの追従性向上の為に(笑)
一本目なのであと何本買わないといけないか分からないのでやや満で。

対象商品 : 01353108
2016-08-16
用途: 簡単な半導体装置のⅠ部品
有限会社小倉技研

昔より、セットも購入していたほどです。便利ですよね。最近は仕様に応じた強度計算までしてくれるとあっては、この価格は仕方ないでしょうね。今は、ばね計算等出来るひとはいるのかなあ。

対象商品 : 01352794
2016-08-18
用途: お客様からのご依頼
サザレストン株式会社

言うことありません。納期は早いです。助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする