※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2009 Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01354745 2009 Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01354745

Kシリーズ 引張コイルばね

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由高(mm)8.3 注文コード01354745 品番2009
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は自由高・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る

日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばね定数(N/mm)0.12838 許容荷重(N)1.029 自由高(mm)8.3 材質SUS304WPB 初張力(N)0.1960 総巻数(巻)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容荷重時高さ(mm)14.8 ばねの種類引張コイルばね

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01355138
2021-12-18
用途:
ステレオテープデッキの左右のテープテンション用の交換用に使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

張力等は既存のものとは全く同じとは言えないが特に問題なく現在も使用している。

対象商品:
01355113
2019-12-26
用途:
ギターエフェクターのためのデータ収集
製造業

使用目的が機械系ではないのですが、記載されていたデータ通りの定数での効果は期待通りに近い値で収集できました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
01355673
2018-02-19
用途:
古いものと交換
サザレストン株式会社 様

スムーズに流れてますが。用改善点はありません。いいと思います。

対象商品:
01356057
2017-01-09
用途:
半導体装置関連
有限会社小倉技研 様

少量で、在庫を持てないので、割高だが、メリットがある。とにかく早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする