※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5009 Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01356863 5009 Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01356863

Dシリーズ 圧縮コイルばね

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由高(mm)3.4 注文コード01356863 品番5009
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は自由高・内容量など525種類から選べます 他の種類を見る

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。

自由高(mm)3.4 外径(Φmm)0.73 線径(Φmm)0.10 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし ばね定数(N/mm)0.2842 許容荷重(N)0.4508 総巻数(巻)14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容荷重時高さ(mm)1.8 ばねの種類圧縮コイルばね

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
メカプレスのクラッチ
株式会社北関東曲加工センター 様 (製造業)

今、使っている、ピンクラッチのスプリングが折れ、機械が作動しなくなりました。純正スプリングと共通の物を探していたところ、サイズがヒットしましたので購入いたしました。注文後、すぐ届き、取付後すぐ動作するようになりました。大変助かりました。

対象商品:
01360372
2021-03-04
用途:
自転車の修理
製造業

MTB自転車のフロントバネに流用致しましたが良い感じでした。純正品を購入すると高くて大変ですが、お遊び程度では全然問題無かったです。

対象商品:
01359837
2021-02-10
用途:
腐食したコイル交換に使用。
製造業

腐食したコイル交換に使用。
交換するだけで、装置の動きが大幅に改善。
コイルは定期的に交換しないと駄目ですね。
すぐに届いて助かっております。

対象商品:
01357423
2021-04-26
用途:
腕時計のバネ棒に使用
製造業

概ね思った通りですが、自由高がもう少し長ければ使いやすい。

対象商品:
01359252
2020-07-13
用途:
ヘッドライトの調整ネジに
富士食品販売株式会社 様

旧車には調整ねじによりライト調整をするためスプリングがどうしても必要。さび付いたバネをこの際全部交換し、調整とライト脱着が容易になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする