※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6016 Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01362174 6016 Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01362174

Dシリーズ 引張コイルばね

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由高(mm)5.2 注文コード01362174 品番6016
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は自由高・内容量など669種類から選べます 他の種類を見る

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。

ばねの種類引張コイルばね 自由高(mm)5.2 外径(Φmm)1.1 線径(Φmm)0.1 材質SUS304WPB ばね定数(N/mm)0.02744 許容荷重(N)0.1764 初張力(N)0.0392 総巻数(巻)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容荷重時高さ(mm)10.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01366304
2022-04-11
用途:
既存の機械引張バネ代替品

規格サイズが豊富で良いが品質はこれから使用して問題ないかを確認する。

対象商品:
01365114
2019-12-02
用途:
引っ張りばね

商品は本物伸び引っ張り戻りも良い、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品:
01367433
2018-05-03
用途:
電子レンジのドアばね修復

電子レンジのドアを引っ張っていたばねが”バッチーン!”と切れまして、開けてみたら引張りばねの頭が片方もぎれていました。疲労ですね。
残されたばねを測定し、同じようなものをと探して購入しました。
本当は引張り強度等で選ぶべきですが、測りようが無かったのでコイル径と線径、自由長から判断して購入しました。
届いてみたら、コイル径線径はバッチリでしたが、巻き数が一巻き少なかったようで、若干短めになりましたが、所詮ばねですからそのまま取り付けてみましたところ、無事機能回復できたようです。
本来よりは多少きつくなっているのでしょうが、使ってみての感覚ではよく分かりません。
4本入りなので3本も予備がありますし、仮に疲労が早く出るようでもたぶん使い果たすことは無いでしょうが、その時が来たら本来の長さのばねを買おうかなと思います。

対象商品:
01367467
2019-06-17
用途:
今度は左側

引き続き、電子レンジのドアのばねが飛んだので購入しました。
前回は右側、今度は左側。長さが違うのであらためて購入。
今回もしっかり復旧しました。
あと3回故障に耐えられる。そんなに本体持たないかな(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする