※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8501 DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01371475 8501 DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01371475

DSシリーズ 引張コイルばね

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由高(mm)10.1 注文コード01371475 品番8501
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は自由高・内容量など400種類から選べます 他の種類を見る

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。

ばねの種類引張コイルばね 自由高(mm)10.1 外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.5 材質SUS304WPB ばね定数(N/mm)3.262 許容荷重(N)8.06 初張力(N)2.646 総巻数(巻)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容荷重時高さ(mm)11.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01375255
2018-08-18
用途:
機械部品として
KMツール 様

寸法どうりでばっちり使用できました。後は耐久性をこれから見てゆきます。

対象商品:
01375343
2017-06-23
用途:
トレーニング器具
有限会社ハウジングワークス 様 (建設業・工事業)

サイズもピッタリで良かった。
もう少しバネが強いといいんですが・・・
同じサイズで強力なものがあったらお聞かせください。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はレビューにご投稿頂きありがとうございます。
お問合せの件につきましては、別途ご連絡させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品:
01374862
2017-05-15
用途:
ULP機の主輪の補助スプリング
ガラスえのぐ 様

プーリー(滑車)を使用して2倍の張力を得ていますがもう少し強くても良かった。

対象商品:
01373916
2016-08-17
用途:
バイクの部品
手塚工業 様 (製造業)

ちょうどよいサイズが他になかったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする