曜日別特売
8513 DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01371597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8513 DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01371597
8513 DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業) 01371597

DSシリーズ 引張コイルばね

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)自由高(mm)14.2注文コード01371597品番8513
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。

ばねの種類引張コイルばね自由高(mm)14.2外径(Φmm)3.7線径(Φmm)0.5材質SUS304WPBばね定数(N/mm)1.054許容荷重(N)6.583初張力(N)1.617総巻数(巻)15.5RoHS指令(10物質対応)対応許容荷重時高さ(mm)18.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01375255
2018-08-18
用途: 機械部品として
KMツール

寸法どうりでばっちり使用できました。後は耐久性をこれから見てゆきます。

対象商品 : 01375343
2017-06-23
用途: トレーニング器具
有限会社ハウジングワークス建設業・工事業

サイズもピッタリで良かった。
もう少しバネが強いといいんですが・・・
同じサイズで強力なものがあったらお聞かせください。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はレビューにご投稿頂きありがとうございます。
お問合せの件につきましては、別途ご連絡させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品 : 01374862
2017-05-15
用途: ULP機の主輪の補助スプリング
ガラスえのぐ

プーリー(滑車)を使用して2倍の張力を得ていますがもう少し強くても良かった。

対象商品 : 01373916
2016-08-17
用途: バイクの部品
手塚工業製造業

ちょうどよいサイズが他になかったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする