AA2256 ステンレス新腰高羽子板 タナカ 01375964

AA2256 ステンレス新腰高羽子板 タナカ 01375964
AA2256 ステンレス新腰高羽子板 タナカ 01375964

ステンレス新腰高羽子板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01375964品番AA2256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)厚さ(mm)3寸法(mm)40×280法規制告示1460号第二号(ほ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ナットの締め付けトルクは、20N・m以内で締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01375964
2023-08-18
用途: 母屋の組み付けに使用
建設業・工事業

屋外で塩害を考慮しての使用です。
近くにある店舗では手に入らないので大変助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする