曜日別特売
BA1544 M式アンカーセパ タナカ 01376077

BA1544 M式アンカーセパ タナカ 01376077
BA1544 M式アンカーセパ タナカ 01376077

M式アンカーセパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01376077品番BA1544
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。
アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。
ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。)
M12、M16のアンカーボルトに使用できます。

使用方法
(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。
(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。
(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。
(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※アンカーボルトの位置が基礎の中心からずれている場合は刻印を参考にして設置してください。
※型枠が高くアンカーボルトがとどかない場合は裏返してお使いください。(裏面にも刻印が入っております)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする