タナカ
アンカージョイントボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種類
L=360
L=360
L=450
L=550
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01376138
品番
AF3T36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
用途
ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。
材質
JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個
使用方法
アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。
種類
L=360
長さL(mm)
360
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ボルト径
M16