AF3T45 アンカージョイントボルト タナカ 01376147

 

AF3T45 アンカージョイントボルト タナカ 01376147
AF3T45 アンカージョイントボルト タナカ 01376147
AF3T45 アンカージョイントボルト タナカ 01376147

アンカージョイントボルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種類L=450
内容量1個注文コード01376147品番AF3T45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。

用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。種類L=450長さL(mm)450表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする