AA2152 ステンレス2倍ヘキサプレート タナカ 01376454

 

AA2152 ステンレス2倍ヘキサプレート タナカ 01376454
AA2152 ステンレス2倍ヘキサプレート タナカ 01376454
AA2152 ステンレス2倍ヘキサプレート タナカ 01376454

ステンレス2倍ヘキサプレート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード01376454品番AA2152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。

用途
45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
使用方法
(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。
(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。
※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
規格
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(BP-2)同等認定
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本厚さ(mm)0.6寸法(mm)173×173法規制告示1460号第一号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※国産広葉樹材、又は輸入材及び集成材の中で気乾比重が重く硬い木材へ金物の取り付けをする際、ビスの下穴加工が必要になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376454
2020-06-15
用途: 車庫の筋交い固定
医療・福祉・介護関連業

見るからに美しく強そうである。まだ使ってないが、今後の作業が楽しみである

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする