曜日別特売
AB2180 ステンレスボルトM12 タナカ 01376558

AB2180 ステンレスボルトM12 タナカ 01376558
AB2180 ステンレスボルトM12 タナカ 01376558

ステンレスボルトM12

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL(mm)180
内容量1個注文コード01376558品番AB2180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)長さL(mm)180ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ナットの締め付けトルクは、20N・m以内で締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376603
2025-01-21
用途: 日曜大工
農・林・水産業

商品は良いです。
1本ずつシールが貼ってあり、水につけて剥がしたのが手間

対象商品 : 01376524
2021-04-14
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社東昇製造業

単価の割に想像したよりしっかりした良いものでした。

対象商品 : 01376558
2020-03-12
用途: 自動車パーツ

リアサスのハブキャリアーボルトとして使用。ホンダは純正が廃番ばっかりで、この様な流用品に頼るしかないのでサイズが合うと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01376594
2020-10-21
用途: 車庫の製作に使用
サービス業

低価格ですが、品質に問題なく、屋外で雨に当たる場所でも発錆はありません

対象商品 : 01376542
2019-06-23
用途: 外車のタイヤ交換時ホイール案内

M12のボルトを注文したけどボルト頭にISOだか150だかの刻印はあるがM12のMの刻印はされていない。ISO何だかM何だかわかりませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 01376558
2017-09-26
用途: 野外卓の設置

購入したものすべてが曲がっていました。ぶれ幅約5ミリといったところでしょうか。そのため目的を果たすことができませんでした。粗悪品以外の何ものでもありません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする