曜日別特売
AA42550 新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ 01377416

 

AA42550 新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ 01377416
AA42550 新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ 01377416
AA42550 新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ 01377416

新腰高羽子板ボルト(あんしん)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード01377416品番AA42550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。
Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。
羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。
ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。

用途
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
使用方法
(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。
(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。
材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
注意
※六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを外して、新腰高羽子板あんしん本体に使用します。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※六角ボルトM12、座金は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする