※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する種別HK150
内容量1個注文コード01377425品番AA1158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868販売価格(税別)
金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。
専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。
金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。