K10PL クリ10プレート 栗山百造 01380627

 

K10PL クリ10プレート 栗山百造 01380627
K10PL クリ10プレート 栗山百造 01380627
K10PL クリ10プレート 栗山百造 01380627
K10PL クリ10プレート 栗山百造 01380627

クリ10プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01380627品番K10PL
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。
柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。
全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。
金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。

材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01380627
2021-10-21
用途: 補強
飲食業

古い家で、屋根裏に一部、固定金具が無い部分があったので、簡単に施工できそうなこちらを購入。
3番の四角ビットが必要ですが、簡単に使用できるの良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする