- EDGE 10W-60 SN カストロール ACEA:A3/B4 全合成油 01382194

EDGE 10W-60 SN

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01382194 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

スポーツ走行に魅せられたドライバーのためのレーシングスペックエンジンオイル
耐摩耗性が高く、エンジン内部の摩擦による損傷を抑制します。
優れた酸化安定性により、高い潤滑性能を長期間維持します。
極限状態においても優れた性能を維持します。
エンジンの持つ性能を効果的に引き出し、エンジンパワーを最大限に発揮させます。
卓越したレベルの強靭さとパフォーマンスを兼ね備えた高粘度の高性能エンジンオイル。
卓越した耐摩耗性能により、高回転によるエンジン内部の摩耗による損傷を抑制します。
過酷な状況下でさえ、最大馬力を発揮し持続します。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。

SAE10W-60 APISN/CF相当 ベースオイル全合成油 用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01382203
2018-12-27
用途:
BMW M5 V10エンジンオイル交換
その他業種

高回転型エンジン用のオイル10W-60は、カストロールEDGEが最も優れていると想います。耐久性にも優れていて、2年ごとの交換です。

対象商品:
37568666
2014-07-29
用途:
公道使用
有限会社ピュア 様

32GTRにRSを入れてましたが、夏場の熱ダレ対策で変更しました。レスポンスも軽くなったような気がします。CO HC値も下がりましたよ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする