HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
LAQUA用電極
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01433757
品番
9681S-10D
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
防水厚膜高粘度サンプル用
適合機種
D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13
使用温度範囲(℃)
0〜60
範囲
pH/0〜14
液絡部
可動スリーブ
内部液
#300(KCl)
pH範囲
0〜14