WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)の 自動車用塗料
WAKO'S(ワコーズ)の シャーシー塗装剤
WAKO'S(ワコーズ)の シャーシーコート
シャシブラック 水性 CB-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(480mL)
注文コード
01434852
品番
A241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
水溶性シャシーブラック・クリア
自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。
徳用タイプの480mLで非常に経済的です。
容量(mL)
480
乾燥時間(分)
15〜20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.48L
危険物の性状
水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。