山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
YX-510 一眼形保護めがね
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01434992
品番
YX-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状
一眼型
機能
防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル
トラスコ品番
836-5851
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×45×161
材質(フレーム)
ポリカーボネート、エストラマー樹脂
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合