BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの フライスカッター
BIG DAISHOWAの 柄付タイプ
BF カッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01435288
品番
ST32-BFM27/43-95
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●オフセット量(F):6.8●キャップボルトサイズ:M27
寸法L(mm)
225
寸法L1(mm)
20
シャンク径Ds(Φmm)
32
座ぐり径(Φmm)
43
有効加工深さ(mm)
95
適合インサート
CC□□09…
最小下穴径(Φmm)
30