BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの 座ぐりバー
ウラザグリバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
下穴径(Φmm)
12
注文コード
01435823
品番
27-12-CS10 スピンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
この商品は
下穴径・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法L(mm)
160
下穴径(Φmm)
12
寸法L2(mm)
80
面取
-
寸法CS(mm)
10
面取り角度(°)
-
適合インサート
HSS