画像準備中

ウラザグリバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 下穴径(Φmm)14 注文コード01436042 品番27-14-CS12 スピンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は下穴径・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法L(mm)160 下穴径(Φmm)14 寸法L2(mm)80 面取- 寸法CS(mm)12 面取り角度(°)- 適合インサートHSS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする