画像準備中

サイドロック ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)121 内径d(Φmm)50 注文コード01437442 品番BBT50-ISL50-121
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法L・内径dなど29種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7.2 H90 寸法L(mm)121 ΦD99.5 GM24×P2 H235 寸法L1(mm)83 H135 寸法D1(Φmm)- 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)50 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする