画像準備中

サイドロック ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)150 内径d(Φmm)16 注文コード01437573 品番BBT50-ISL16-150
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は寸法L・内径dなど29種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.0 H(205) 寸法L(mm)150 ΦD48 GM14 H2- 寸法L1(mm)60 H124 寸法D1(Φmm)56.5 寸法L2(mm)107 内径d(Φmm)16 形状図番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする