画像準備中

サイドロック ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)150 内径d(Φmm)40 注文コード01437616 品番BBT50-ISL40-150
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法L・内径dなど29種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)8.1 H90 寸法L(mm)150 ΦD90 GM20×P2 H232 寸法L1(mm)109 H130 寸法D1(Φmm)- 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)40 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする