BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
サイドロック ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
90
内径d(Φmm)
25
注文コード
01437695
品番
BBT40-ISL25-90
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.1
H
60
寸法L(mm)
90
ΦD
63.5
G
M18×P2
H2
25
寸法L1(mm)
63
H1
24
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
25
形状図番
2