BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
サイドロック ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
60
内径d(Φmm)
6
注文コード
01437713
品番
BBT30-ISL6-60
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.50
H
(85)
寸法L(mm)
60
ΦD
25
G
M6
H2
-
寸法L1(mm)
35
H1
18
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
6
形状図番
1