画像準備中

サイドロック ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)60 内径d(Φmm)10 注文コード01437738 品番BBT30-ISL10-60
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法L・内径dなど29種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.61 H45 寸法L(mm)60 ΦD35 GM10 H2- 寸法L1(mm)35 H120 寸法D1(Φmm)- 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)10 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする