BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
ビッブプラス TSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
250
内径d(Φmm)
25
注文コード
01442148
品番
BBT50-TSL25-250
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.7
H
56
寸法L(mm)
250
ΦD
48
G
M16
H2
20
寸法L1(mm)
212
H1
15
寸法D1(Φmm)
64
寸法L2(mm)
90
内径d(Φmm)
25
形状図番
2