BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
ビッブプラス TSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
250
内径d(Φmm)
20
注文コード
01442166
品番
BBT50-TSL20-250
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.8
H
50
寸法L(mm)
250
ΦD
48
G
M10
H2
14
寸法L1(mm)
212
H1
14
寸法D1(Φmm)
64
寸法L2(mm)
90
内径d(Φmm)
20
形状図番
2