BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
ビッブプラス TSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
135
内径d(Φmm)
40
注文コード
01442193
品番
BBT50 - TSL40 - 135
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.6
H
70
寸法L(mm)
135
ΦD
68
G
M16
H2
25
寸法L1(mm)
97
H1
15
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
40
形状図番
1