画像準備中

ビッブプラス TSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)75 内径d(Φmm)20 注文コード01442227 品番BBT30-TSL20-75
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法L・内径dなど32種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.95 H50 寸法L(mm)75 ΦD48 GM10 H214 寸法L1(mm)- H114 寸法D1(Φmm)- 寸法L2(mm)- 内径d(Φmm)20 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする