BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
二面拘束一体型フルカットミル(FCR型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
20
全長(mm)
120
注文コード
01443076
品番
BBT40-FCR20082L-120
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
20
シャンク径
BBT40
刃長(mm)
8
刃数
2
全長(mm)
120