BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタットボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BBT40
規格
メーカー
寸法θ
75
注文コード
01443374
品番
PMO40MG
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・寸法θ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
規格
メーカー
寸法θ
75
テーパー
BBT40
寸法L(mm)
29
タイプ
標準
寸法L1(mm)
23
寸法D1(Φmm)
19
寸法D2(Φmm)
14
寸法d(Φmm)
7
寸法d1(Φmm)
10