BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタットボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BBT40
規格
MAS-U
寸法θ
60
注文コード
01443408
品番
P40T-2MGH8
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・寸法θ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
規格
MAS-U
寸法θ
60
テーパー
BBT40
寸法L(mm)
35
タイプ
センタスルー
寸法L1(mm)
28
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
3.5
寸法d1(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応