BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタットボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BBT30
規格
JIS
寸法θ
75
注文コード
01443426
品番
30PMGH
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・寸法θ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS
寸法θ
75
テーパー
BBT30
寸法L(mm)
23.4
タイプ
センタスルー
寸法L1(mm)
18.4
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
-
寸法d1(Φmm)
-