BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタットボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BBT30
規格
MAS-U
寸法θ
60
注文コード
01443444
品番
P30T-2MGH
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・寸法θ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
規格
MAS-U
寸法θ
60
テーパー
BBT30
寸法L(mm)
23
タイプ
センタスルー
寸法L1(mm)
18
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
2.5
寸法d1(Φmm)
-