BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
メガ ER コレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
6.26
外径(Φmm)
16
注文コード
01444783
品番
ERC16-5.75AA
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・外径
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●把握範囲(Φmm):5.5~5.75
全長(mm)
27.5
寸法L(mm)
6.26
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm 以内
振れ精度・先端
3μm 以内
外径(Φmm)
16
縮み代(Φmm)
0.25/Φ