※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ビーカー/計量カップ/コップ
コニカルビーカー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01455177
品番
302704
参考基準価格(税別)
¥506
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
種類
コニカルビーカー
容量(mL)
100
材質
TPX(メチルペンテン)
使用温度範囲(℃)
20〜160
目盛(mL)
50