曜日別特売
207052 ポリカーボデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン) 01455825

ポリカーボデシケーター

(7件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
種別RD-240V真空計付(天面)
内容量1個注文コード01455825品番207052
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。
ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。

種別RD-240V真空計付(天面)真空ゲージ天面バルブ使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)有効高さ(mm)188外径(Φmm)295内径(Φmm)239全高(mm)298棚板径(Φmm)227トラスコ品番856-2883
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01455825
2020-05-19
用途: リークがあるので使えない

リークがあるので使えない。Oリングにグリスを付けてもダメ。上の真空計を取り付けたところからリークがあるのか。

対象商品 : 01455807
2019-01-12
用途: I dried my solid sample
Hiroshima University教育・研究機関

It is a very good product, big container but light. I am very satisfied and recommend to use this product.

対象商品 : 01455825
2019-07-17
用途: エポキシ樹脂の脱気
杉山技研

開封してすぐに気が付いたのがバルブ付のホースニップルがぐらぐらしている、シール材のゴムパッキンがシール面ではなく一回り太い所についていた。ゴムパッキンを戻しネジを締めたがゴムが広がり逃げるため締め具合がわからない。
負圧計は結構しっかり梱包されていて精密部品につき取扱注意のシールが有るが、有りてみたら指針が0.02MPaの処を指している。
バルブは多回転型の物だが本体に近いため扱いにくい。
取扱説明書、メーカー表示、型番等の印刷物は一切なく問い合わせも出来ない、現在バルブはホースの脱着で動く状態で不安である。
このような状態ではあるが、負圧の保持状態は良好のようだ。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 01455852
2018-10-10
用途: 材料の脱泡に

想像より脱泡に時間が掛かりました、価格からするとこんなものかと思います。

対象商品 : 01455852
2017-07-10
用途: 軽くて使いやすい
有限会社リープス

軽くて使いやすいです。以前はガラスのデシケータを使っていたので、割れる心配もなく、ガラスのものと違って蓋と釜の隙間もOリングでシールするためメンテがあまり要らずで快適です。
ただ、割れの心配はないといいつつ蓋の上に着いている減圧計の取付部がPOM切削のネジになっていますが、これが割りと簡単に折れてしまいます。で、折れてしまうとこのネジ部分だけの販売もしていないため減圧計とネジがセットになった物を全体で購入しないとならないためこの部分が無駄で不満ですね。

4が参考にしています
対象商品 : 01455868
2016-08-05
用途: 石膏、樹脂、粘土泥しょうなどの脱泡
教育・研究機関

真空ポンプと合わせて5万ぐらいで材料の脱泡装置を作ろうと思って買った。大きさ的には自分の作業にぴったり。機密度が高くないのか、真空引きで沸騰までいかない。値段も値段だから仕方がないか。高度な脱泡にはもう少し、金をかける必要があるかも

1が参考にしています
対象商品 : 01455868
2016-01-26
用途: フィギュアのガレージキットを複製するために導入しました。
製造業

充分な容量があるので、一度に沢山複製できます。
気密性も高く、頑丈なので取扱も楽です。
吸気バルブを追加したのですが、材質がポリカなので加工も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする