※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ポット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01455938 品番 20800110
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。
ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。

形式MVP-100H 有効高さ(mm)227.5 バルブ 真空ゲージ 使用温度範囲(℃)0〜55(減圧使用前提) 外径(Φmm)156 内径(Φmm)102.6 全高(mm)304 棚板径(Φmm)110 トラスコ品番856-2889

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01455974
2023-08-22
用途:
趣味でいろいろ乾燥、脱気、脱泡など

プラスチック製だから安いのが良い。
耐久性はそれほど期待してはいないが
説明書を読むと理解に苦しむような事が書いてあった。
「1Torr以下の減圧は絶対に行わないで下さい。」だそうだ。
いったい何を言っているのか理解できない。
1Torr=1mmHgだから、1/760気圧であり、すでにほとんど真空状態。
ここから更にどんなに排気したところで容器に掛かる追加圧力は1/760気圧まで。
1Torrを安全に使うためには安全率(余裕)が必要で
安全率を2と低めに設定したところで
そもそも1Torrと完全真空に圧力差はほとんどない。
メーカーが真空を理解していないのか?それとも
万一事故が起きた時の責任逃れの文言か?
この文言のおかげで、気軽には使えなくなったため、
まだ使用前ではあるが、評価を星2つとした。(多分十分使えると思う)
なるほどという深い理由があるのなら、是非とも教えていただきたいものだ。

MonotaROからの回答

製品保証が1Torrまでの製品になりますので、それ以上の減圧は避けていただきたいです。
メーカーとして事故等が起こらない様に記載させていただいております。

対象商品:
01455947
2016-08-09
用途:
シリコン型取り時の脱泡作業
株式会社富士精工 様

混合後のシリコンからの脱泡には、必要にして充分な強度が確認されました。コストパフォーマンス的に非常に満足しています。脱泡時、空気が抜けていく際に、体積が数倍にも増加しますが、高さが充分にある為、こぼれたり、容器に付着する事もなく、非常に使い勝手が良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする