コーナーローラー 目地型 スペアー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01456342 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

細い目地まで届く。

毛丈(mm)8 仕様目地型 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする