コーナーローラー ソロバン型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01456358 品番CR-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

塗りにくい場所も塗りやすく!
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー
届きにくい隅まで塗れる

毛丈(mm)8 仕様ソロバン型 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)80
関連資料:(0.11MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-24
用途:
屋根塗装
小川農場 様 (農・林・水産業)

もう10ミリくらい毛丈が長ければ 細かい箇所がムラ無く塗れると思いました。 刷毛よりは早く塗れて良かったです

対象商品:
01456358
2022-05-12
用途:
塗装
金融・保険業

アイデア商品の部類かな。角の部分に役立つかと購入したが下地用のコート剤がたれまくりで使えず。結局刷毛とローラーの角で塗ることに。粘度のある塗料だといいのかもしれないが、刷毛で十分事足りる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする