アコーディオンカーテン メイト(規格品)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01457758 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

関連資料:色見本から壁紙の色をご確認ください。
下記は色見本のご説明になっております。
【No.301〜305】『コパン』気分に合わせて洋服を着替えるように、カジュアルに楽しく選べるカラー。
【No.306〜308】『サーフ』シンプルでも遊び心のある、洒落た北欧風のデザイン。軽快なカラーもお気に入りのインテリアを引き立てます。
【No.313】『スワン』かすれ感のあるスクエア模様で、色使いもシック。上品なイメージで、リビングにも和室にもきれいに調和します。
【No.316〜317】『ドナウ』砂目調・石目調のデザインは、洗面・脱衣室などに最適。毎日使う場所だから、素肌に清涼感を運びます。
【No.324〜326】『アプト』見るからに温かく、しっかりとしたテクスチャーが特長。ふんわりとした定番カラーは、コーディネートも自在です。
【No.327】『マリア』清純なカラーに、かわいらしい水玉模様をレイアウト。洗面所などの共用スペースを、明るく元気にドレスアップします。

性能防炎、ホルムアルデヒド不使用、防汚 材質(レザー)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ形材(電解着色)、取手/ABS樹脂、クッション/マグネット・鋼板他、マグネットキャッチ/鋼板他 (部品)ホワイト タイプ片開き 幅(cm)100 色(柄)301(ピンク)、302(オレンジ)、303(イエロー)、304(グリーン)、305(ブルー)、313(スワン)、316(ベージュ)、317(グレー)、324(ベージュ)、325(アイボリー)、326(グリーン)、337(パリティー) 高さ(cm)174 メッキホワイト たたみしろ寸法製品幅の約20%※製品幅1000mm以下の場合は約25〜30% たたみ込み寸法(mm)(レザー部)約120、(標準取手)91
関連資料:色見本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01457794
2020-06-01
用途:
事務所
有限会社高橋鈑金工業 様

価格のわりにはしっかりしていて寸法通りですぐに取付られました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アコーディオンカーテンの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/616/
2022-06-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする