互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。 プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。 また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。 増量シリーズは、純正品と比べて約130%〜220%の枚数が印刷できるようにインクを増量している製品です。他社同類品とは違い、プリンタに負担をかけたり、故障の原因となる「カラ打ち」をしないように、メーカーの規定でピッタリと印刷が止まるように設計してありますので安心してご使用いただけます。