槍出金具用アーム 芯付用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01460935 品番 DCA-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)

寸法l1(mm)300 寸法l2(mm)- 寸法l3(mm)- 寸法h(mm)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする