柱間分岐金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01461048 品番TWBC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2〜55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。 適合メッセン用 規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品 寸法b1(mm)Φ42 寸法b2(mm)15 寸法l1(mm)50 ボルト径dM10 寸法l2(mm)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01461048
2021-05-25
用途:
メッセンジャーワイヤーの分岐
建設業・工事業

途中分岐のの為に買いました、ワイヤーにしっかり食い込み安心できました。

対象商品:
01461048
2020-04-15
用途:
ワイヤーを適切に牽引できます。
製造業

2020の夏の直射日光軽減の為、農業用遮光ネットを灼熱のコンクリートを
さえぎる様に毎年設置しています。
昨年は、台風15号、19号対策で旅行中に撤収する為に急遽帰宅しました。
そこで、今年はとっさの撤去も女性でも出来るように、改善する為に
電柱に使用されている柱間分岐金具は、電柱の引き込み線のガイドワイヤーの牽引に
採用されている優れものです。必要にして十分な安定感です。申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする