BWC 柱間引込線留金物 イワブチ 01461057

柱間引込線留金物

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01461057品番BWC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。

規格九州電力規格品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01461057
2022-11-07
用途: 果樹園のネット張り
農・林・水産業

果樹園の多目的ネット設置・取り外しに実に便利引き込み線引き止め金具と併用するとワンタッチで設置取り外しが可能になりとても便利

対象商品 : 01461057
2022-12-26
用途: 空中ケーブルの配線に使用した。
株式会社蹴輪サービス業

見栄えよく問題なく配線できた。改善点は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする